曜日別特売
ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716

しゃがんだ姿勢でもベルトが邪魔にならずつっばらない

ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716
ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716
ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716
ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716
ST526A-OTⅢ 軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所 66586716

軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1本注文コード66586716品番ST526A-OTⅢ
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

超軽量のタフライトハーネスST#526Aシリーズ(フロントD環付ハーネス)のワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)
タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ
ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。
サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。
通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。

付属品デュアルホルダーST#5803:2個、エンドクリップST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:V型、背中:Y型質量(g)1120使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
注意
※従来商品:ST#576A-OTⅢ 質量1,450g
※サイズ調整範囲は 身長(cm)+体重(Kg)が190~290 の範囲が目安となります。
※ダイニーマは火花などの熱に弱い素材な為、溶接作業などの火を取り扱う作業にはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする