曜日別特売
LARVDBLS20P0230 LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越) 66587450

LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
刃径(mm)2.3
溝長(mm)12
有効長(mm)8.6
内容量1本注文コード66587450品番LARVDBLS20P0230
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

全長(mm)50溝長(mm)12シャンク長(mm)36先端寸法(mm)1有効長(mm)8.6工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3刃径(mm)2.3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
注意
※CNC自動旋盤でもバリレス、陣笠残りはゼロ。通り穴用のドリルです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする