YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
E26スタンドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66588019
品番
SDX60X03WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ABS+PC
色
ホワイト
品名
E26スタンドライトホワイト
スイッチ
点灯:中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約480
定格消費電力(W)
60まで
アーム寸法(mm)
約50
ベース寸法(mm)
約Φ100×H26
セード寸法(mm)
約Φ92×D142
取扱説明書:
(1.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません