YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
E26スポットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66588037
品番
LCX25E263WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PC+PA
色
ホワイト
質量(g)
70
品名
E26スポットライトホワイト
定格電圧(V)
AC100
幅(cm)
5
口金
E26
長さ(cm)
5
定格消費電力(W)
適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)
12.4
取扱説明書:
(1.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません