曜日別特売
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370

EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370
EMR-EE21W コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバード 66591370

コンパクト精米器 1~4合【日本製】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66591370品番EMR-EE21W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。

付属品計量カップ ( 玄米用 )質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )定格時間15 分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする