曜日別特売
0102-6-PO DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX) 66597898

DUMONT超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本材質Inox 02全長(mm)115先端幅(mm)0.17注文コード66597898品番0102-6-PO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質Inox 02全長(mm)115仕上Polished先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする