曜日別特売
ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086

 

ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086
ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086
ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086
ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086
ASR6-117 スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミス 66600086

スパイダーレッグワークテーブル6脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード66600086品番ASR6-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!
パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。
キャリーバック付属!

用途
ワークテーブル脚作業台に!
DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:6材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン質量(kg)3.26高さ(mm)収納:(約)885、展開:(約)720奥行(mm)収納:(約)130、展開:(約)620間口(mm)収納:(約)190、展開:(約)1170耐荷重(kg)600(最大)
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※コンパネ板は付属しておりません。
※安全の為に最大に開いて使用して下さい。
※平面で設置してください。アジャスター機能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする