曜日別特売
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375

GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375
GSC-TR05TB ガーデントレリス パピヨン 60×180cm タカショー 66600375

ガーデントレリス パピヨン 60×180cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
ティールブルー
内容量1枚注文コード66600375品番GSC-TR05TB
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ツル性植物の誘引やお庭の背景、仕切りとして存在感のあるハイタイプのガーデントレリス。
エレガントな曲線デザインにより庭を上品にまとめ、ヨーロピアンな雰囲気を醸し出します。
花がない冬の間も、エレガントなパピヨン(蝶)模様が庭を美しく演出してくれます。
フィニアルと呼ばれる矢尻型の装飾は、クラシカルな雰囲気を演出しつつ視覚による防犯の役目も果たします。

用途
植栽空間や花壇の植え込みの演出、仕切りに。
ローズガーデンやイングリッシュガーデンなど、ガーデニングシーンの演出に。
クレマティスやアイビー(ヘデラ)などつる性植物や小型のバラの誘引に。
材質スチール質量(kg)3.7ティールブルー寸法(幅W×高さH)(cm)60×180
注意
※素材の特性上、サビや劣化、退色が起こります。
※塗装がキズによって剥離すると、そこからサビが発生します。市販のタッチペンなどで修復をおススメします。
※過度に荷重がかかるものを吊り下げないで下さい。転倒の原因になります。
※デザイン上とがった部分があるため、取り扱いにはご注意下さい。
※本体の厚みは0.8cm、頭の飾りの厚みは2cmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする