GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418

GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418
GSC-TR01SG/4S フラワートレリス パピヨン 30×90cm タカショー 66600418

フラワートレリス パピヨン 30×90cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(4枚)
セージグリーン
内容量1セット(4枚)注文コード66600418品番GSC-TR01SG/4S
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

様々な用途に使用出来る小型のガーデントレリス。
狭い庭でも花を立体的に仕立てて華やかな空間づくりが叶います。
花がない冬の間も、エレガントなパピヨン(蝶)模様が庭を美しく演出してくれます。
フィニアルと呼ばれる矢尻型の装飾は、クラシカルな雰囲気を演出しつつ視覚による防犯の役目も果たします。

用途
植栽空間や花壇の植え込みの演出、仕切りに。
ローズガーデンやイングリッシュガーデンなど、ガーデニングシーンの演出に。
クレマティスやアイビー(ヘデラ)などつる性植物や小型のバラの誘引に。
材質スチール質量(kg)1.3セージグリーン寸法(幅W×高さH)(cm)30×90
注意
※素材の特性上、サビや劣化、退色が起こります。
※塗装がキズによって剥離すると、そこからサビが発生します。市販のタッチペンなどで修復をおススメします。
※過度に荷重がかかるものを吊り下げないで下さい。転倒の原因になります。
※デザイン上とがった部分があるため、取り扱いにはご注意下さい。
※本体の厚みは0.8cm、頭の飾りの厚みは2cmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする