曜日別特売
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775

※商品イメージ

RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775
RB1725 プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコー 66601775

プラダン簡易宅配ボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード66601775品番RB1725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ペットボトルやトイレットペーパーなどの大きい荷物の受け取りに困ることはありませんか?
折り畳みができるプラダン簡易置き配ボックスは大容量の約100L!
プラスチック製で水に強く、湿気で変形しないので繰り返し使えます
畳むと厚さわずか9cm。靴箱の下に入れたり棚の隙間に入れてコンパクトに収納できます。
1ケース約2.9kgと軽いので持ち運びしやすく、 イベントやフェス、展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管にも便利です
大きなサイズの折りたたみコンテナがほしいという方に最適なボックスです

用途簡易的な宅配ボックス・収納箱として。展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管に質量(kg)2.84(1ケースあたり)ベージュ外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)665×515×400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・製作上、ケースには多少すき間があります。屋外に置かれた場合、水が入り込むことがありますのでご注意ください。
※・折り畳み式なので運搬する際の内容物は重くなりすぎないようにご注意ください。
※・鍵や鍵穴はついておりません。
※・記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする