RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518

RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518
RTY-HB01LG リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 66602518

リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66602518品番RTY-HB01LG
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。
Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。

材質再生紙質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×175.5耐荷重(g)均等耐荷重で約370(合計)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする