NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658

NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658
NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658
NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658
NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658
NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658
NOP-D02BK デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 66602658

デスクオーガナイザーM/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66602658品番NOP-D02BK
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
<ご使用上の注意>
本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
摩擦により、多少色落ちする場合があります。
ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。"

材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール質量(g)190折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする