RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W22std)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード66603446品番PYR1336Z0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16384MB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電波法備考:サーバ対象外の為●HDD容量(標準):1200GB●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):131072MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●CPU数(最大):1個●CD:DVD-ROM●HDD容量(最大):19200GB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ラック●メモリスロット(空/全):2026/03/04備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.80GHz最大消費電力(W)494チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする