曜日別特売
VPMB-T4-M3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66604941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMB-T4-M3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66604941
VPMB-T4-M3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66604941

真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質【金属】標準ねじサイズM3×0.5パッド接続記号:T4注文コード66604941品番VPMB-T4-M3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質【金属】標準パッド接続記号:T4ねじサイズM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする