※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用ねじサイズM5×0.8パッド接続記号:M4注文コード66604986品番VPMB-M4-M5-S3
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥692販売価格(税別)
この商品は材質・ねじサイズ・パッドなど48種類から選べます他の種類を見る ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。