※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質【金属】標準ねじサイズM5×0.8パッド接続記号:M6注文コード66605047品番VPMB-M6-M5
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769販売価格(税別)
この商品は材質・ねじサイズ・パッドなど48種類から選べます他の種類を見る ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。