曜日別特売
VPMB-M6-4B 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66605117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMB-M6-4B 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66605117
VPMB-M6-4B 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66605117
VPMB-M6-4B 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 66605117

真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質【金属】標準パッド接続記号:M6注文コード66605117品番VPMB-M6-4B
参考基準価格(税別)¥1,056販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質【金属】標準適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする