HAYABUSA
タイラバサビキツイストスキンケイムラレインボー2本鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
SS
注文コード
66616028
品番
SS(143260)
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
青白い蛍光発色でアピール!新サイズ「SS」が追加!
タイラバロッドで扱いやすい全長ショート1m。
擬餌にはエビ類や稚魚が持つ独特の透明感を表現したツイストケイムラレインボーを採用。
仕様
鈎:3号
サイズ
SS
幹糸
3号
ハリス
2.5号