曜日別特売
マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933) フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNS 66618776

マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933) フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNS 66618776
マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933) フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNS 66618776
マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933) フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNS 66618776
マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933) フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNS 66618776

フィッシングルーペDフライマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%注文コード66618776品番マットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%(369933)
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

『ただのフライマンじゃない!!』
拡大レンズ搭載の"Fishing Loupe D.Flyman"ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。
そのDフライマンにルーペタイプ(拡大鏡付き)が登場。
レンズ下部にラインを結ぶ時やパッケージの小さな文字を読む時に有効な拡大レンズを搭載した釣り専用偏光サングラス型ルーペ誕生
アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン 見えにくいライン結びや手元作業などで様々な悩みに。
8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。
隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテートマットブラック シルバーロゴ/ 1.5倍 (+ 2.0) Smoke 20%レンズ色スモーク20%本体質量(g)32.6寸法(cm)本体:高さ5.3 x 横幅14 x テンプル長さ12 レンズ部分:レンズ高さ4.5 x レンズ横幅6.1 ブリッジ幅:1.8紫外線防御率(%)99可視光線透過率(%)20
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする