曜日別特売
ラージ(448918) サングラスケース L.S.D. DESIGNS 66618986

サングラスケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ラージ
内容量1個注文コード66618986品番ラージ(448918)
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

様々なサイズのサングラスに対応。
衝撃からサングラスを守るセミハードタイプ
フラットタイプからカーブのあるサングラスまで幅広く対応し、 ナスカン付きでベルトループやバッグ・ゲームベストなどにも取り付け可能。
専用レンズ拭きクロス付属。

材質本体:EVA 表生地 :ポリエステル 内生地:ポリエステル(ベルベット) フォーム(中のクッション素材):ポリプロピレン ジッパー : プラスチック ジッパーテープ:ポリエステル ジッパー引き手: 塗装金属 樹脂パーツ:POM ( ポリアセタール ) マイクロファイバーレンズクロス:ポリエステルラージサイズオーバーグラスType1専用本体質量(g)62 (マイクロファイバーレンズクロス含む)
注意
※オーバーグラス Type1はセミハードケースラージをご使用下さい。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする