曜日別特売
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170

RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170
RC5-1204-WH スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 66622170

スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード66622170品番RC5-1204-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
かっこいいブラックと、シンプルでおしゃれなホワイトの2色展開。
リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!

材質スチール、MDF質量(kg)17.8高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200段数5耐荷重(kg/段)150(均等静止荷重)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする