曜日別特売
HCF-N100S ハンディストレッチフィルム ハンディ・クラウン 66622267

ハンディストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット仕様セット(フィルム+ハンドル)注文コード66622267品番HCF-N100S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

長ものを束ねたり、新聞を束ねたりするのに簡単・便利!
手で簡単に切れます
ゴムの握りを強くするとすべらずフィルムをカットできます。

用途長物の包装用仕様セット(フィルム+ハンドル)材質【紙管】紙ハンドル径(Φmm)55寸法(幅Wmm×長さLm)【フィルム】100×150ハンドル長さ(mm)212材質(ハンドル)PP/TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)PE
注意
※専用ハンドルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする