WHNW-1209 壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード 青井黒板 66622276

参考画像

壁掛け用木彫枠 板書・映写兼用ホーローホワイトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
サイズ50インチ相当
内容量1台注文コード66622276品番WHNW-1209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

板面の光沢・色調を抑えており、光源の映り込みが少ないナノホワイトボードを採用。板書にも映写にも使える壁掛け用ホワイトボードです。木調枠でやわらかな温もりを与え、安心感のある空間演出が可能です。

付属品吊り下げ金具、ホワイトボード用マーカー(赤黒各1)、カラーマグネット(赤青各2)、スクールソフトイレーサー、マグネット着脱式マーカー受付き(W323×H42×D47.5mm)幅(mm)1200質量(kg)13サイズ50インチ相当寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1200×30
取扱説明書:(0.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする