MBM-1209 アルミ枠 ピン・マグネット壁掛け掲示板 青井黒板 66622337

参考画像

アルミ枠 ピン・マグネット壁掛け掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
幅(mm)1200
内容量1台注文コード66622337品番MBM-1209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

表面がパンチング鋼板の壁掛け用掲示板です。掲示板のベースがクロス(生地)になっており、マグネットだけでなく、画鋲やピン・セロテープ等での掲示が可能です。掲示物にピンの穴を開けたくない場合にも便利。またパンチング穴が目印になり、掲示物をまっすぐ貼りやすい。

付属品吊り下げ金具幅(mm)1200質量(kg)13.5サイズ50インチ相当寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)898×1196×24.5
注意
※画像はMBM-1809(板面サイズ:高さ900mm×幅1800mm)になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする