曜日別特売
FDCN-10A-KN-S フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン) 66622450

サンプル画像

FDCN-10A-KN-S フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン) 66622450
FDCN-10A-KN-S フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン) 66622450

フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード66622450品番FDCN-10A-KN-S
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フルハーネス型の墜落制止用器具です。ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる胸部D環付きのフルハーネス。ベルトは視認性が高い黄色を採用。腰部はサイズ調整しても、動きやすいスルー構造。肩の負担を降らす簡易肩パッド付。

付属品ベルト余長止め2組材質D環:スチール、休止フック掛け・尻当て・ベルト止め:樹脂、胸・腿バックル:アルミ合金、肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、肩バックル:スチールサイズS質量(g)1170タイプ胸・腿バックル:ワンタッチ式ベルト幅(mm)肩・腿・胸:45適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)130
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする