※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66623789品番YR-PILINAOG1-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408販売価格(税別)
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。矯正眼鏡の上から装着できます。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。