※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
ドーナツフラッシュ 単体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66623850
品番
YN-DONUTFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。
バッテリー式でどこでも使用。
複数利用でリレー点灯機能。
8台までリンク可能。
用途
工事現場の注意喚起に
ロードサービス時の注意喚起に
非常時の警告灯
複数利用での誘導灯
仕様
マグネット付
保護等級
IPX5
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
4.5~10.5
バッテリー容量(mAh)
2200
使用場所
屋外用
点灯時間(時間)
6.5~26
注意
※定期的に充電を行ってください。
商品説明動画
参考になった
参考になった