曜日別特売
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218

KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218
KAJ-Z001-W ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 66624218

ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66624218品番KAJ-Z001-W
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

熱でピタッと密封
食べきれないおやつなどに
鮮度長持ち
簡単操作/押さえて3秒+スライド
セーフティロック付き
マグネット付き
電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)

付属品保証書付取扱説明書材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック質量(g)41(乾電池含まず)電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※ 指などをはさまないよう、【ご注意】ください。
※ 接着できる素材はポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、アルミ蒸着袋で0.1mm以下の厚みの袋です。
※ 野菜の包装袋やレジ袋(ポリ袋)、スナック菓子袋(アルミ蒸着袋)などの袋にご使用ください。
※ 袋が切れることがありますが、接着に関しては問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする