曜日別特売
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340

LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340
LHA-PZ16A7 ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 66624340

ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66624340品番LHA-PZ16A7
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

COB&LEDの2WAYペンライト
ZOOM付き

仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする