曜日別特売
LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358

LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358
LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358
LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358
LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358
LH-C10A5-3P 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機 66624358

充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66624358品番LH-C10A5-3P
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充電式なので繰り返し使用可能
ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能
USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない

長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
注意
※ 本製品に充電しながらの点灯、点滅は絶対に行わないでください。
※ PCのUSBポートからの充電はしないでください。
※ 使用後は必ず充電してから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする