曜日別特売
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385

LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385
LH-CP17A5 LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機 66624385

LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66624385品番LH-CP17A5
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

遠くまでキレイな光が届く
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能
ズームアウトでワイドビームも
充電式だから繰り返し使える
マグネット付きで作業灯としても使える
充電時期が分かるインジケータ付スイッチ

付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)
取扱説明書:(1.99MB)
注意
※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
※PCのUSBポートからの充電はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする