曜日別特売
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446

本体

AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446
AS-MABM04 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS 66624446

40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66624446品番AS-MABM04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。
メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。
360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。
クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。
アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。

セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする