enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498

 

enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498
enta027-gy シルクグラフェンアイマスク TAIGASHOJI(大河商事) 66624498

シルクグラフェンアイマスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ムーンシルバー
内容量1個注文コード66624498品番enta027-gy
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,929
販売価格(税別)
6,299

デスクワークやゲームなどから来る目の疲れにお悩みの方へ。寝る前30 分、じんわり温めて、翌朝スッキリ。1. 眠りに着くまでの30 分で電源OFF 2. 天然シルク100% 3. カバーが洗えて衛生的 寝る前、仕事終わり、リラックスタイムに。お手持ちのバッテリーやPC から簡単に充電できます。

用途
寝る前
仕事終わり
リラックスタイム
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1材質シルク/ポリエステル/グラフェンムーンシルバー質量(g)約62消費電力(W)最大15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×100×15入力5V/1A(USB給電)保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)温度設定範囲(℃)低:約37~42、中:約42~45、高:約45~50バッテリー容量(mAh)10000タイマー30分で自動OFF頭囲(cm)約50~65
注意
以下の方はご使用をお控えください。使用に不安のある方は、かかりつけ医にご相談ください。
●顔面の神経障害、皮膚知覚障、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方 ●骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方 ●乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方 ●交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方 ●目の病気がある又はあった方、目の手術をおこなったことがある方(レーシック手術直後はかかり付けの医師にご相談の上ご使用ください)●花粉症の方・外傷が見られる方・妊娠中・授乳中の方 ※生理前、妊娠中・授乳中は、ご体調の変化を起こしやすい大切な時期です。お控えいただくことをおすすめします。※5V/1A以上のUSB出力をご用意ください。※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする