曜日別特売
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900

6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900
6501 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66624900

ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
チャコール
サイズ5L
ウエスト(cm)114
内容量1枚注文コード66624900品番6501
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸長率約20%のストレッチ素材で動きやすさ抜群。スマホがすっぽり入る右胸ポケットに、屈んでも使いやすい左ももポケット。衿は2WAYでファスナーを上まで上げればJIS制電。動きやすいようにシルエットも改善しました。

チャコールサイズ5L股下(cm)87ウエスト(cm)114背丈(cm)60肩幅(cm)53袖丈(cm)66機能帯電防止、右胸切りポケット、コイルファスナー、フラップ・ドットボタン、左胸・左袖ペン差しバスト(cm)132適応身長(cm)190~200素材ポリエステル65% 綿35% ストレッチツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする