DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
素材
綿100% ツイル
色
マスタード
サイズ
5L
注文コード
66625548
品番
117
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
素材・色・サイズ
など
642
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
マスタード
サイズ
5L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
130
背丈(cm)
56
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
バスト(cm)
144
適応身長(cm)
190~200
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
35