曜日別特売
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767

117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767
117 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625767

ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚素材綿100% ツイルライトグレーサイズM注文コード66625767品番117
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差しライトグレーサイズM股下(cm)72ウエスト(cm)94背丈(cm)48肩幅(cm)46袖丈(cm)56バスト(cm)114適応身長(cm)165~170素材綿100% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする