DON(ヤマタカ)
キッズツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ネイビー
グリーン
ブラック
レッド
オレンジ
チャコール
チャコール/
ホワイト
サイズ
120
100
110
120
130
140
150
ウエスト(cm)
74
66
70
74
78
82
86
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66626397
品番
127
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブラック
サイズ
120
股下(cm)
48
ウエスト(cm)
74
背丈(cm)
33
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
42
バスト(cm)
86
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
23