曜日別特売
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348

2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348
2200 カバーオール DON(ヤマタカ) 66628348

カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ベージュサイズLL注文コード66628348品番2200
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現

仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ適合オールシーズンベージュサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)102背丈(cm)54肩幅(cm)50袖丈(cm)60バスト(cm)122適応身長(cm)175~180素材綿100% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする