DON(ヤマタカ)
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
66628698
品番
2200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ
適合
オールシーズン
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
バスト(cm)
134
適応身長(cm)
190~200
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
33