曜日別特売
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929

7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929
7575 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66630929

ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1枚注文コード66630929品番7575
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メカニック向け楽珍袖。脇の下の突っ張りを解消。整備士ツナギ服として人気の高いバイカラーデザインを採用。安全性機能へのニーズに応え、光を反射し存在を伝えるパイピングを搭載

仕様フロント/コイルファスナー、衿元・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差しブラックサイズ4L股下(cm)84ウエスト(cm)110背丈(cm)53肩幅(cm)54袖丈(cm)64機能帯電防止、再帰反射テープバスト(cm)130適応身長(cm)185~195素材ポリエステル65% 綿35% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする