曜日別特売
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611

990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611
990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66631611

ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズB3L仕様フロント・左胸ポケット/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し注文コード66631611品番990
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

プロの要望に応えた機能性と豊富な色・サイズ展開。ちらっと見える配色デザインもかっこいいと評判。学校の実習服としても採用多数。

仕様フロント・左胸ポケット/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差しブラックサイズB3L股下(cm)83ウエスト(cm)130背丈(cm)53肩幅(cm)60袖丈(cm)62バスト(cm)144適応身長(cm)180~185素材ポリエステル65% 綿35% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする