DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ライムグリーン×ライトグレー
ライトネイビー×ライトグレー
ブルー×ライトグレー
オレンジ×ライトグレー
ライムグリーン×ライトグレー
ネイビー×ライトグレー
チャコール×ライトグレー
ライムグリーン
ブルー
ライトネイビー
オレンジ
ネイビー
チャコール
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
BL
B3L
05L
ウエスト(cm)
102
90
94
98
102
106
110
114
118
130
150
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66632521
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メカニック向け膝ストレッチ。屈伸時の膝の突っ張りを軽減。「トリカット」「立体ヒップ」「膝ストレッチ」ストレッチ機能と素材で動きをサポート。
仕様
フロント/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ライムグリーン×ライトグレー
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
50
機能
帯電防止
バスト(cm)
122
適応身長(cm)
175~180
裄丈(cm)
85
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
32