DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
98
90
94
98
102
106
110
114
118
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66635217
品番
4800
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外部にポケットがついていないツナギ服で、私物や異物の持ち込み・備品などの持ち出しを防止します。また、ポケットに入れたものが製品に当たり傷などの原因となることを防ぐ効果もあります。
仕様
ウエスト/脇ゴム
色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
機能
帯電防止
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
170~175
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
31