曜日別特売
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296

63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296
63200 耐酸・耐アルカリツナギ服 DON(ヤマタカ) 66635296

耐酸・耐アルカリツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)102
内容量1枚注文コード66635296品番63200
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様フロント/コイルファスナー、ウエスト/脇ゴム、フラップ・袖口/マジックテープグレーサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)102背丈(cm)50肩幅(cm)50袖丈(cm)60機能帯電防止バスト(cm)122適応身長(cm)175~180素材アクリル100%適応オールシーズン股ぐり(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする