曜日別特売
15mm プラ柄ステン皮スキ TEC 66638558

プラ柄ステン皮スキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66638558品番15mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅15mmで直型の皮スキです。

用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216直型質量(g)55g刃幅(mm)15色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-05
用途: 細かいところの埃取り等
その他業種

扉の下とかの 簡単には取り除かないホコリとかもタオルと一緒に引くと ごそっと取れます。
角のごみとかホコリ取り 必需品になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする