DON(ヤマタカ)
キッズサロペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
130
110
130
150
色
インディゴ
インディゴ
ブラック
ベージュ
ウエスト(cm)
78
70
78
86
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66638936
品番
504
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
綿の快適さとポリエステルの耐久性をバランスよく組み合わせた生地を採用。T/Cの染めわけでかわいいデニム調に。ハードもソフトも大人も子供もも、様々なシーンで着用いただけるアイテムです。
仕様
フロント(ズボン)/金属ファスナー
色
インディゴ
サイズ
130
股下(cm)
53
ウエスト(cm)
78
素材
綿65% ポリエステル35% ツイル
股ぐり(cm)
23