曜日別特売
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101

502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101
502 カバーオール DON(ヤマタカ) 66639101

カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚杢ブルーサイズS注文コード66639101品番502
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様フロント/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、左右カーゴポケット、左袖ペン差し適合オールシーズン杢ブルーサイズS股下(cm)69ウエスト(cm)90背丈(cm)54肩幅(cm)40袖丈(cm)57バスト(cm)100適応身長(cm)160~165素材ポリエステル65% 綿35% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする