115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521

115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521
115 サロペット DON(ヤマタカ) 66639521

サロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1枚注文コード66639521品番115
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

動きやすさ抜群のサロペット

仕様フロント/コイルファスナー、胸フラップ/マジックテープ、ヒップポケット/マジックテープチャコールサイズL股下(cm)75ウエスト(cm)98適応身長(cm)170~175素材ポリエステル65% 綿35% ツイル股ぐり(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする