曜日別特売
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645

6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645
6023 サロペット DON(ヤマタカ) 66639645

サロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ライトグレー
内容量1枚注文コード66639645品番6023
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様フロント/コイルファスナー(引き手付)、フラップ/マジックテープライトグレーサイズS股下(cm)69ウエスト(cm)90機能帯電防止適応身長(cm)160~165素材ポリエステル65% 綿35% ツイル股ぐり(cm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする