EA857DC-5 AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコ 66639985

EA857DC-5 AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコ 66639985
EA857DC-5 AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコ 66639985
EA857DC-5 AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコ 66639985

AC100V/1050W セーバーソー 無段変速

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード66639985品番EA857DC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66,660
販売価格(税別)
60,600

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。
幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード
ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。
ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。

仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能アズワン品番65-9305-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする